入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベル/温度コントローラー |
接触タイプ | SPDT |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 1.25 " |
入力 | 24VAC |
長さ | 4" |
桁数 | 3.5 |
リレー | 2 |
ソース電圧 | 24VAC |
温度。 範囲 | オン/オフ温度100 オーム RTD の範囲: 40 度~280 度 F 標準 |
タイプ | コンビネーションレベル/温度コントローラー |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 9032896060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。