アイテム価格 | コード収納装置 |
深さ | 3.5 " |
ゲージ/導体 | 16/3 |
高さ | 13.75 " |
保持しています | 最大 100 フィート。 電気コード/ロープまたはその他の材料 |
リールカラー | ブラック |
リール素材 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | -30度から140度 |
幅(Width) | 7〜14インチ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。