入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラスト |
ANSIコード | M110 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | パルススタート |
高さ | 2 13 / 16 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
入力ワット | 63 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 50 |
長さ | 3 15 / 16 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 0.55 |
277Vでの動作電流 | 0.24 |
熱保護 | いいえ |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | ANSIコード | バラストタイプ | 最小開始温度 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 入力ワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRH3 | 4.75 " | M132 / M154 | パルススタート | -20度F | 4.187 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 363 | ¥26,345 | |
4CRH4 | 4.75 " | M131 | パルススタート | -20度F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 397 | ¥11,774 | |
4CRH5 | 4.75 " | M135 / M155 | パルススタート | -20度F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 454 | ¥8,650 | |
4CRH6 | 4.75 " | M138 / M153 | パルススタート | -20度F | 3.187 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 284 | ¥35,897 | |
4CRH7 | 4.75 " | M132 / M154 | パルススタート | -20度F | 3 13 / 16 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 363 | ¥29,533 | |
4CRH9 | 3 15 / 16 " | S68 | コアとコイル | -40度F | 2 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 65 | ¥21,534 | |
4CRJ2 | 3 15 / 16 " | M102 / M142 | パルススタート | -20度F | 3 13 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 186 | ¥7,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。