LUMAPRO 6CGL8 非常灯付き出口標識 5.4w グリーン
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
アイテム価格 | 非常灯付き誘導灯 |
バッテリタイプ | 鉛カルシウム |
深さ | 21.625 " |
方向指示器 | フィールドで選択可能なシェブロン |
フィクスチャワット数 | 5.4 |
高さ | 10.125 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
ランプの種類 | 白熱 |
文字の色 | グリーン |
文字サイズ | 6" |
取り付け | ユニバーサル |
顔の数 | 1 or 2 |
電圧 | 120/277 |
保証 | 1年 |
幅(Width) | 4.62 " |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 9405606000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。