入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 750時間 |
平均寿命 | 750時間 |
基底型 | 中間ネジ(E17) |
電球径 | 1 / 2 " |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 420 |
ランプ指定 | 40T6 1/2 |
ランプ径 | 1 / 2 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T6 |
ランプの種類 | チューブ |
ルーメン | 420 |
最大全体の長さ | 5.5 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 130 |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 最大全体の長さ | 電圧 | 出力 | 基底型 | 初期ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RZT6 | 107 | 2000時間 | 2000時間 | 3" | 130 | 15 | 燭台ネジ(E12) | 107 | ¥425 | ||
4rzu7. | 102 | 2000時間 | 2000時間 | 3" | 145 | 15 | 燭台ネジ(E12) | 102 | ¥669 | ||
4rzu9. | 220 | 1000時間 | 1000時間 | 5.625 " | 120 | 25 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 220 | ¥552 | ||
4RZV2 | 244 | 1000時間 | 1000時間 | 5.5 " | 120 | 25 | 中間ネジ(E17) | 244 | ¥605 | ||
4RZV3 | 244 | 1000時間 | 1000時間 | 5.5 " | 130 | 25 | 中間ネジ(E17) | 244 | ¥552 | ||
4RZV4 | 240 | 1000時間 | 1000時間 | 5.5 " | 130 | 25 | 中間ネジ(E17) | 240 | ¥552 | ||
4RZV8 | 90 | 54 " | 7000時間 | 5.5 " | 120 | 20 | 中間ネジ(E17) | 90 | ¥552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。