入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 2.5/4時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 98m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 1.87 " |
ボディ材質 | プラスチック |
ドロップレーティング | 1.0m |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 200 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 200 |
装着タイプ | ストラップ |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 2400cd |
高い設定での実行時間 | 2.5時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラスI、II、III |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 0.38オンス |
船の重量(kg) | 0.16 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。