アイテム価格 | 手巻きコードリール |
アンプ | 15.0 |
コンダクター | 12/3 |
コードの色 | イエロー |
コードエンドNEMA構成 | 5-20R |
コード長 | 1ft。 |
NEMA構成を終了するフィーダーコード | 5-15P |
保持しています | 100/16の3フィート |
取り付け | 非取付型/手持ち型 |
アウトレットの数 | 4 |
全体の深さ | 11.125 " |
全体の高さ | 17.25 " |
全幅 | 17.5 " |
リールカラー | イエロー |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 15A |
温度。 範囲 | -40度から221度F |
電圧 | 125 VAC |
出力 | 1875 |
船の重量(kg) | 5.45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。