入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 600/5000時間 |
平均寿命 | 600/5000時間 |
基底型 | ダブルコンタクトインデックス(BAY15d) |
電球径 | 3 / 4 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 2100mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 180 |
ランプ径 | 0.75 " |
ランプ形状 | T6 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 180 |
最大全体の長さ | 1.89 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 停止、方向指示器、駐車 |
貿易番号 | 3496 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 26.88 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 基底型 | 初期ルーメン | ルーメン | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EHN3 | 600時間 | 600時間 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | 566 | 566 | ハイマウントストップ、ウインカー | 3497 | ¥588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。