アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 500時間 |
基底型 | ミゼットスクリュー(E5) |
現在の描画 | 20mA |
初期ルーメン | 3 |
ランプ径 | 0.22 " |
ランプ形状 | T1 3/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
最大全体の長さ | 0.72 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 1769 |
電圧 | 2.5 |
出力 | 0.5 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。