入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 17W |
高さ | 3 9 / 64 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーペイント |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 17W |
長さ | 38.031ft。 |
金属ゲージ | 17 |
取り付け | 中断 |
リフレクタータイプ | 開口部なし |
推奨ランプ商品番号 | 21GR04 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 107.7 |
船幅(cm) | 14.48 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | リフレクタータイプ | フィクスチャワット数 | 高さ | 推奨ランプ商品番号 | 幅(Width) | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GW80 | 開口部なし | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 8 21 / 32 " | 4 | F32T8 | 32W | ¥31,758 | ||
35GW82 | 開口部なし | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft。 | 2 | F32T8 | 32W | ¥20,961 | ||
35GW83 | 開口部なし | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft。 | 4 | F32T8 | 32W | ¥40,670 | 見積依頼
| |
35GW84 | 開口部 | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft。 | 2 | F32T8 | 32W | ¥7,664 | ||
35GW87 | 開口部なし | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 4 21 / 32 " | 4 | F32T8 | 32W | ¥53,947 | 見積依頼
| |
35GW89 | 開口部なし | 17W | 3 9 / 64 " | 21GR04 | 2ft。 | 1 | F17T8 | 17W | ¥25,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。