定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LUMAPRO32PE51拡大鏡ライト5インチLED6フィートブラック1.75 | AG2YMX

LUMAPRO 32PE51 拡大鏡ライト 5 インチ LED 6 フィート ブラック 1.75

在庫あり
アイテム:AG2YMX モデル:32PE51

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,501 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格拡大鏡ライト
アーム長さ16 "
ベース(Base)取り付けクランプ
ブラック
コー​​ド長6ft。
ジオプター3
ランプが含まれていますはい
ランプの種類LED製品
レンズ径5"
倍率1.75
全体の長さ(Overall Length)32 "
タイプLED製品
出力9.4

発送情報:

船の重量(kg) 2.77
船高(cm)32.99
船の長さ(cm)10.01
船幅(cm)53.49
HSコード9013802000

商品の詳細:

  • 特徴:光学ガラスレンズ、完全密閉型スプリングバランスアーム

製品バリエーション

プロダクトモデルベース(Base)ジオプター価格
LUMAPRO32PE50拡大鏡ライト5インチLED6フィートホワイト1.75 | AG2YMW 32PE50取り付けクランプホワイト3¥29,501
LUMAPRO32PE52拡大鏡ライト5インチLED6フィートホワイト2.25 | AG2YMY 32PE52取り付けクランプホワイト5¥31,122
LUMAPRO32PE53拡大鏡ライト5インチLED6フィートブラック2.25 | AG2YMZ 32PE53取り付けクランプブラック5¥35,944
LUMAPRO32PE54拡大鏡ライト5インチLED6フィートホワイト1.75 | AG2YNA 32PE54加重ベース、取り付けクランプホワイト3¥37,281

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LUMAPRO 32PE51 拡大鏡ライト 5 インチ LED 6 フィート ブラック 1.75
¥29,501 /単価