入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショップライト |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
チャネルコネクタ | エンドプレート/チャネルコネクタのコンビネーションネジ |
チャネル幅 | 2-3 / 4」 |
器具タイプ | ショップライト |
フィクスチャワット数 | 64 |
高さ | 3.125 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーペイント |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 48 " |
金属ゲージ | 22 |
取り付け | 個別に、一時停止 |
リフレクタータイプ | 開口部なし |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。