LUMAPRO 2NAX5 工業用蛍光灯器具 F32t8
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準シリーズ蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
チャネルコネクタ | エンドプレート/チャネルコネクタのコンビネーションネジ |
チャネル幅 | 9" |
器具タイプ | 汎用スタンダードシリーズ |
フィクスチャワット数 | 112 |
高さ | 4" |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーペイント |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 96 " |
金属ゲージ | 22 |
取り付け | 個別に、一時停止 |
リフレクタータイプ | 開口部 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。