入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアLED電球 |
平均電球寿命 | 100,000時間 |
平均寿命 | 100,000時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 3 / 4 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 0.03mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ径 | 0.75 " |
ランプ形状 | T6 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | 暖かい白 |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
置き換え | Bulb 6S6/200V, 6S6/220V, 6S6/230V, 6S6/240V |
貿易番号 | LM20220CS |
電圧 | 220 |
出力 | 0.7 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。