入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 350時間 |
基底型 | PX26d |
初期ルーメン | 1350 |
ランプ形状 | T4 5/8 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 3.62 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | H7-55LL |
電圧 | 12 |
出力 | 55 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 平均寿命 | 基底型 | 初期ルーメン | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FND5 | 75/150時間 | P43T-38 | 2400/1500 | H4 100 / 80W | 100 | ¥1,848 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。