入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計量皿 |
容量 | 20mL |
色 | ホワイト |
深さ | 5 / 16 " |
長さ | 2.25 " |
材料 | ポリスチレン |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 深さ | 直径 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-316 | 100mL | ナチュラル | 1" | - | 3.5 " | ポリスチレン | 3.5 " | ¥9,896 | ||
WB-158 | 20mL | ナチュラル | 5 / 16 " | 41.28mm ID | 1.625 " | ポリスチレン | 1.62 " | ¥6,239 | ||
PB-317 | 270mL | ホワイト | 1" | - | 7.5 " | ポリスチレン | 4.75 " | ¥20,312 | ||
HWB-175 | 20mL | ホワイト | 3 / 8 " | - | - | ポリスチレン | - | ¥6,164 | ||
HWB-475 | 200mL | ホワイト | 7 / 8 " | - | - | ポリスチレン | - | ¥10,531 | ||
D44-100 | 20mL | グレー | 1 / 2 " | 内径44mm、外径51mm | - | アルミニウム | - | ¥3,680 | ||
D63-100 | 70mL | グレー | 11 / 16 " | 内径63mm、外径71mm | - | アルミニウム | - | ¥4,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。