入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | ウェッジ |
現在の描画 | 430mA |
初期ルーメン | 25 |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | T3 1/4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
最大全体の長さ | 1.06 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | インジケータ |
貿易番号 | 147 |
電圧 | 7 |
出力 | 3 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基底型 | 現在の描画 | ランプ径 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 出力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMW6 | ミニチュアバヨネット(BA9) | 500mA | 0.43 " | 1.19 " | 一般的用途 | 1888 | 3.5 | 10 | ¥1,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。