入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 15時間 |
基底型 | ミニチュアネジ(E10) |
現在の描画 | 270mA |
初期ルーメン | 6 |
ランプ径 | 0.4 " |
ランプ形状 | G3 1 / 2 |
ランプの種類 | ミニチュア-G |
ライトの色 | クリア |
最大全体の長さ | 0.94 " |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | 懐中電灯 |
貿易番号 | 14 |
電圧 | 2.5 |
出力 | 0.7 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 初期ルーメン | 貿易番号 | 出力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMT5 | 500mA | 11 | 245 | 1.2 | 10 | ¥1,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。