入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均寿命 | 7500時間 |
基底型 | ミニチュアバヨネット(BA9) |
現在の描画 | 20mA |
初期ルーメン | 4 |
ランプ径 | 0.33 " |
ランプ形状 | T2 1/2 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | クリア |
最大全体の長さ | 1.19 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | インジケータ |
貿易番号 | 120MB |
電圧 | 120 |
出力 | 3.6 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8539293060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 初期ルーメン | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4VCW4 | 25mA | 5 | 120MB-1 | 0.03 | ¥473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。