入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
ベーススタイル | ハンドル付きフロアスタンド |
色 | イエロー |
コード長 | 16ft。 |
コードタイプ | SJTOW |
ゲージ/導体 | 18/3 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 16 |
長さ | 10.63 " |
マックス。 高さ | 2.5 " |
ランプヘッドの数 | 1 |
交換用ランプ | いいえ。Modelo9709 |
タイプ | シングルヘッド |
電圧 | 120 |
出力 | 16 |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。