入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
ベーススタイル | ハンドル付きフロアスタンド |
コード長 | 6ft。 |
コードタイプ | SJTOW |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 70 |
長さ | 11 " |
マックス。 高さ | 2.5 " |
ランプヘッドの数 | 1 |
交換用ランプ | 2YGD5 |
タイプ | シングルヘッド |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 70 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。