入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 500時間 |
平均寿命 | 500時間 |
基底型 | ガラスウェッジW2.1 |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ形状 | T5 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
最大全体の長さ | 1.49 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 特別サービス |
貿易番号 | 923 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 11.7 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8539293050 |
原産国 | TW |
モデル | プライマリアプリケーション | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U580 | 自動車 | 1000時間 | 1000時間 | 912 | 13 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 2 | ¥731 | |
21U584 | 特別サービス | 500時間 | 500時間 | 918 | 7 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 1 | ¥306 | |
21U585 | 自動車 | 500時間 | 500時間 | 921 | 18 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 2 | ¥822 | |
21U586 | 自動車 | 200時間 | 200時間 | 922 | 12.5 | ガラスウェッジW2.1 | - | - | 2 | ¥733 | |
2FLT8 | 一般的用途 | 200時間 | 200時間 | 922 | 12.5 | ウェッジ | 980mA | 189 | 10 | ¥1,768 | |
2FLV2 | 一般的用途 | 500時間 | 500時間 | 923 | 11.7 | ウェッジ | 910mA | 157 | 10 | ¥1,782 | |
2FLV9 | 一般的用途 | 500時間 | 500時間 | 901 | 4 | ウェッジ | 310mA | 37 | 10 | ¥1,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。