アイテム価格 | 埋め込み式照明ハウジング |
実際のOD(インチ) | 5-1 / 2」 |
天井開口部が必要です(インチ) | 5.5 |
器具タイプ | 改造 |
高さ | 5 1 / 2 " |
住宅資材 | アルミニウム |
絶縁タイプ | IC |
ランプの種類 | BR30、PAR30 |
長さ | 12 1 / 5 " |
最大ワット数 | 75 |
ランプの数 | 1 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 7 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9405106010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。