入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 埋め込み式照明ハウジング |
実際のOD(インチ) | 4-5 / 16」 |
天井開口部が必要です(インチ) | 4-1/2 |
器具タイプ | 新築 |
高さ | 8" |
住宅資材 | アルミニウム |
絶縁タイプ | IC |
ランプの種類 | MR16 |
長さ | 13 7 / 8 " |
最大ワット数 | 50 |
ランプの数 | 1 |
推奨ランプ商品番号 | 1TJV8 |
電圧 | 12 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9405106010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。