入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 埋め込み式照明トリム |
はめあい | 4インチハウジング |
ハウジング仕上げ | ホワイトリング/ブラックバッフル |
住宅資材 | 金属 |
内部径 | 4" |
ランプの種類 | PAR20 |
外径 | 5-1 / 2」 |
タイプ | バッフル |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9405920000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。