アイテム価格 | Tバー天井コンセントボックス |
色 | ホワイト |
演算 | グリッド T バー天井用の給電 |
高さ | 1" |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | PCプラスチック |
長さ | 8" |
最大アンペア | 20 |
最大ワット数 | 2400 |
タイプ | 単一回路トラック |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。