アイテム価格 | ライブエンドコンジットアダプター |
色 | ホワイト |
演算 | 1/2 インチ表面電線管継手からトラックへの給電 |
高さ | 1.375 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | PCプラスチック |
長さ | 5.75 " |
最大アンペア | 20 |
最大ワット数 | 2400 |
タイプ | 単一回路トラック |
幅(Width) | 1 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。