入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き尺 |
ベルトクリップ | 有り |
ブレードコーティング | クリア |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 16ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 3 / 4 " |
ケースカラー | ブラック/オレンジ |
ケースの材質 | ラバーグリップ付きABS |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート |
卒業 | 1/16 "下端、最初の1"から12/1 " |
ロックタイプ | プッシュボタン |
測定タイプ | SAE |
傑出した | 未評価 |
スタッドマーキング | 有り |
ヒントスタイル | 3-リベットフック |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 14.92 |
船の長さ(cm) | 9.84 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 卒業タイプ | ベルトクリップ | ブレードカラー | 卒業 | ロックタイプ | 測定タイプ | スタッドマーキング | ヒントスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W606PM | センチメートル/ミリメートル | いいえ | イエロー | 片側がcmからmm、反対側がmm | なし | メトリック | いいえ | - | ¥6,451 | ||
PHV1023CMN | mm | 有り | イエロー | 1 mm | プッシュボタン | メトリック | いいえ | 2-リベットフック | ¥3,208 | ||
PQR1312N | インチ/フィート | 有り | イエロー | 1/16 "下端、最初の1"から12/1 " | プッシュボタン | SAE | 有り | 3-リベットフック | ¥4,056 | ||
PQR1425 | インチ/フィート | 有り | イエロー | 1 / 16 " | プッシュボタン | SAE | 有り | 4-リベットフック | ¥6,143 | ||
W606PD | インチ/フィート | いいえ | イエローウィズブラック | 最初のフィートは 32 分の 32 までインチ、それ以降は片側、直径は 100 分の XNUMX までインチ、反対側はゼロの前の空白スペース | - | - | いいえ | - | ¥5,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。