入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーホルダー |
ケーブル径 | 2" |
色 | ブラック |
はめあい | 手首 |
材料 | ポリウレタン |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
リング径 | 7/8インチ |
タイプ | リストコイル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | はめあい | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47010 | ワイドベルト | ステンレス鋼 | 2.25 " | ベルトキーホルダー | ¥14,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。