入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉回路液面計 |
構造 | アルミニウム |
最大PSIの運用 | 210 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250 F |
取り付け | フロント |
取り付けネジ | 1/2NPTF |
タイプ | ニードルバルブ |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | 最大PSIの運用 | 価格 | |
---|---|---|---|
G608-12-A-1-4 | 270 | ¥47,413 | |
G608-18-A-1-4 | 240 | ¥54,839 | |
G608-30-A-1-4 | 185 | ¥75,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。