LOVEJOY 69790492076ディスクカップリングハブ、278-6カップリングサイズ、11.26インチフランジ外径、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリングハブ |
軸方向のずれ(ΔKa) | 0.205 " |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | ディスク |
次元FD | 11.26 " |
ディメンションHD | 7.68 " |
次元S | 5.63 " |
シャフト端間の距離(寸法BSE) | 10.06 " |
ハブ素材 | アイシ1045 |
ハブスタイル | スタンダード |
ボアを通る長さ | 4.92 " |
最大角度のずれ | 1度 |
マックス。 退屈させる | 5.5 " |
最大スピード(バランス) | 7000回転 |
最大スピード(アンバランス) | 2800回転 |
マックス トルク | 251400インチポンド |
公称トルク | 125700インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 19.9 " |
100rpmでの定格出力 | 199.5馬力 |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 止めネジなし |
サイズ | 278-6 |
形式 | 退屈していない |
ねじり剛性x106 | 63In.Lbs./Rad |
タイプ | ディスクカップリングハブ |
プロダクト | モデル | サイズ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790492073 | 202-6 | 3.54 " | 4.06 " | 40700インチポンド | ¥112,540 | 見積依頼
| |
69790492072 | 185-6 | 3.15 " | 3.75 " | 29200インチポンド | ¥76,613 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。