LOVEJOY 69790492073 ディスクカップリングハブ、外径 8.27 インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリングハブ |
軸方向のずれ(ΔKa) | 0.15 " |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | ディスク |
次元FD | 8.27 " |
ディメンションHD | 5.67 " |
次元S | 4.12 " |
シャフト端間の距離(寸法BSE) | 7.31 " |
ハブ素材 | アイシ1045 |
ハブスタイル | スタンダード |
ボアを通る長さ | 3.54 " |
最大角度のずれ | 1度 |
マックス。 退屈させる | 4.06 " |
最大スピード(バランス) | 9600回転 |
最大スピード(アンバランス) | 3840回転 |
マックス トルク | 81400インチポンド |
公称トルク | 40700インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 14.39 " |
100rpmでの定格出力 | 64.6馬力 |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 止めネジなし |
サイズ | 202-6 |
形式 | 退屈していない |
ねじり剛性x106 | 13.3In.Lbs./Rad |
タイプ | ディスクカップリングハブ |
プロダクト | モデル | サイズ | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790492076 | 278-6 | 4.92 " | 5.5 " | 125700インチポンド | ¥205,586 | 見積依頼
| |
69790492072 | 185-6 | 3.15 " | 3.75 " | 29200インチポンド | ¥76,613 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。