アイテム価格 | フレキシブルシャフトカップリング |
チューブ径 | 1 / 2 " |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | GEAR |
ディメンションHD | 3.94 " |
次元HL | 2.25 " |
寸法L1 | 4.39 " |
寸法L2 | 1.52 " |
寸法L3 | 0.16 " |
ディメンションTW | 0.58 " |
ハブ素材 | アイシ1045 |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 5.13 " |
マックス。 退屈させる | 2.63 " |
サイズ | 50 1/2 |
形式 | 退屈する |
タイプ | ギアカップリングハブ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。