LOVEJOY 69790406283 グリッドカップリングハブ、ボア直径 2.375、長さ 1.88 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリッドカップリングハブ |
ボアタイプ | ボアなし |
色 | グレー/メタリック |
次元FD | 85.85 mm |
寸法G | 4.826 mm |
シャフト端間の距離(寸法G)-通常のギャップ | 3 mm |
グリッドカップリングサイズ | 1020 |
ハブ素材 | 合金鋼 |
ボアを通る長さ | 60.2 mm |
最大での角度のずれ | 0.002 " |
最大動作中の角度のずれ(XY) | 0.009 " |
マックス。 退屈させる | 35 mm |
最大での並列ミスアライメント | 0.006 " |
最大運転中の平行ずれ(寸法P) | 0.012 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
最小退屈させる | コールテン |
公称トルク | 48 Nmで |
外径 | 101.6 mm |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 12.7 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 8-32 |
スペーサーハブの長さ(寸法S) | 60.33 mm |
タイプ | グリッド結合 |
プロダクト | モデル | セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | グリッドカップリングサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406286 | 8-32 | 1030 | 60.2 mm | 111.25 mm | 41 mm | ¥39,621 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。