LOVEJOY 68514477222 ディスクカップリング、トルク 22 インチポンド、直径 1.260 インチ、平方インチ 0.0330 ポンド慣性
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスクカップリング |
角度のずれ | 1.50度 |
軸方向のずれ | ±0.20インチ |
チューブ径 | 1 / 2 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
クランプねじサイズ | M3 |
カップリングサイズ | MD32C |
カップリングタイプ | ミニディスクカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 2.12オンス |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.472 " |
マックス。 退屈させる | 0.591 " |
マックス。 動作温度 | 300度F |
マックス。 スピード | 6000回転 |
最小退屈させる | 0.315 " |
慣性モーメント | 0.0330 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 22インチポンド |
外径 | 1.260 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.575 " |
平行ずれ | 0.006 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | MDシリーズ |
形式 | クランプネジ |
測定システム | 帝国 |
ねじり剛性 | 9735 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 2.50047 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.06 |
モデル | マックス。 スピード | ボアA | ボアB | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥45,254 | 見積依頼
|
68514477210 | 10000回転 | - | - | 0.157 " | 0.0030 ポンドインチ平方 | 6インチポンド | 0.748 " | 1.063 " | - | 見積依頼
|
68514477211 | 10000回転 | - | - | 0.157 " | 0.0030 ポンドインチ平方 | 6インチポンド | 0.748 " | 1.063 " | - | 見積依頼
|
68514477212 | 10000回転 | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | 0.157 " | 0.0030 ポンドインチ平方 | 6インチポンド | 0.748 " | 1.063 " | - | 見積依頼
|
68514477213 | 10000回転 | - | - | 0.157 " | 0.0030 ポンドインチ平方 | 6インチポンド | 0.748 " | 1.063 " | - | 見積依頼
|
68514477214 | 8000回転 | - | - | 0.236 " | 0.0090 ポンドインチ平方 | 9インチポンド | 0.984 " | 1.220 " | - | 見積依頼
|
68514477215 | 8000回転 | - | - | 0.236 " | 0.0090 ポンドインチ平方 | 9インチポンド | 0.984 " | 1.220 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。