LOVEJOY 68514476175 ジョーカップリングハブ、28/38 スパイダーサイズ、3/4 インチボアサイズ、3/16 x 3/32 インチキー溝、アルミニウム
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア | コールテン |
チューブ径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | シルバー |
カップリング | 顎 |
カップリングサイズ | GS28/38B |
カップリングタイプ | GS |
寸法CL | 0.100 " |
寸法G | 0.790 " |
ディメンションHD | 2.560 " |
寸法TH | 0.160 " |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
キー溝の幅 | 3 / 16 "x 3 / 32" |
ボアを通る長さ | 1.380 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 退屈させる | 1.5 " |
マックス。 スピード | 5850回転 |
マックス トルク | 1680インチポンド |
公称トルク | 840インチポンド |
通常の温度範囲 | -40度194度までNS |
外径 | 2.560 " |
カップリング全体の長さ | 3.540 " |
ねじ径 | 5 / 16」-18 |
インチあたりのねじ山 | 5 / 16」-18 |
ねじ式カップリング位置サイズの設定 | 0.590 " |
クモのサイズ | 28/38 |
測定システム | 帝国 |
温度。 範囲 | -50度248度までNS |
音量 | 9.04397 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.29 |
モデル | 寸法G | ボルト穴サイズ | チューブ径 | ディメンションHD | 寸法TH | キー溝の幅 | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476514 | 0.63 " | - | 5 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.98 " | 0.938 " | ¥32,232 | 見積依頼
|
68514476318 | 0.630 " | - | 5 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | 3 / 26 "x 3 / 32" | 0.980 " | 0.938 " | - | 見積依頼
|
68514476513 | 0.630 " | 0.470 " | 7 / 8 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | ¥32,232 | |
68514476523 | 0.630 " | 0.470 " | 1 / 2 " | 1.57 " | 0.12 " | - | 0.980 " | 0.938 " | ¥32,232 | |
68514476538 | 0.940 " | 0.790 " | 1 3 / 4 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | ¥49,934 | |
68514476539 | 0.940 " | 0.790 " | 1 1 / 2 " | 3.15 " | 0.160 " | - | 1.770 " | 1.75 " | ¥47,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。