LOVEJOY 68514472543 ジョーカップリングハブ、サイズ CJ14/16、ボアサイズ 0.50 インチ、キー溝付き、アルミニウム
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.04 " |
チューブ径 | 20 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | CJ24 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 17.78 mm |
ディメンションHD | 39.88 mm |
次元U | 23.88 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 2.03 mm |
ハブ素材 | 粉末冶金 |
ハブスタイル | A |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル |
キー溝のサイズ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル |
キー溝の幅 | 6のミリメートル×2.8ミリメートル |
ボアを通る長さ | 29.97 mm |
材料 | 粉末冶金 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 0.9度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.055 " |
マックス。 退屈させる | 24 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.009 " |
マックス。 スピード | 10600回転 |
マックス トルク | 70 Nmで |
最小退屈させる | 12 mm |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 35 Nmで |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 55.88 mm |
カップリング全体の長さ | 77.98 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | #10-24 |
インチあたりのねじ山 | #10-24 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 9.91 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 10-24 |
スパイダー内径 | 27 mm |
スパイダー外径 | 55 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 14 mm |
形式 | 退屈する |
測定システム | メトリック |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥14,511 | |
68514472002 | - | 25 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥13,491 | |
68514472007 | CJ38 | 38 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥15,426 | |
68514472533 | CJ19 | 14 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | A | 39.88 mm | 66.04 mm | - | CJ | ¥4,891 | 見積依頼
|
68514472004 | CJ38 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥13,491 | 見積依頼
|
68514472538 | CJ24 | 14 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | A | 55.88 mm | 77.98 mm | - | CJ | ¥7,708 | 見積依頼
|
68514472542 | CJ24 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | A | 55.88 mm | 77.98 mm | - | CJ | ¥7,085 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。