LOVEJOY 68514472533ジョーカップリングハブ、キー溝付き、ボアサイズ14 mm、粉末金属
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 0.03 " |
チューブ径 | 14 mm |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | CJ19 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 16 mm |
ディメンションHD | 32 mm |
次元U | 20.07 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 2.03 mm |
ハブ素材 | 粉末冶金 |
ハブスタイル | A |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
キー溝のサイズ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
キー溝の幅 | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
ボアを通る長さ | 24.89 mm |
材料 | 粉末冶金 |
最大角変位(ΔKa)、n = 1500 [1 / min] | 1.2度 |
最大軸方向変位(ΔKa) | 0.047 " |
マックス。 退屈させる | 19 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | -50度248度までNS |
最大半径方向変位(ΔKr) | 0.008 " |
マックス。 スピード | 14000回転 |
マックス トルク | 20 Nmで |
公称トルク(92ショアAスパイダー付き) | 10 Nmで |
通常の温度範囲(80ショアA、92ショアA、および95/98ショアAスパイダーを使用) | -40度212度までNS |
外径 | 39.88 mm |
カップリング全体の長さ | 66.04 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | #10-24 |
インチあたりのねじ山 | #10-24 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 9.91 mm |
セットスクリュースタイルカップリングサイズ(寸法T) | 10-24 |
スパイダー内径 | 18 mm |
スパイダー外径 | 40 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 12 mm |
形式 | 退屈する |
測定システム | メトリック |
A. ジョーカップリングハブには、シャフトキーに嵌合するキー溝として知られる切り欠きスロットが付いています。 これらのキーは、トルクの向上と滑りの防止を促進するだけでなく、振動とバックラッシュ (XNUMX つの回転嵌合部品間の自由な動きの程度) によって引き起こされる損失を軽減します。 ただし、キーレスジョーカップリングハブはトルクを伝達するために止めネジのみを使用するため、一部のアプリケーションではキーが必要ありません。 キーレスハブは、シャフトが滑っても影響を受けない状況に最適です。
A.
A.
A.
A.
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥14,511 | |
68514472002 | - | 25 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥13,491 | |
68514472007 | CJ38 | 38 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥15,426 | |
68514472004 | CJ38 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥13,491 | 見積依頼
|
68514472538 | CJ24 | 14 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | A | 55.88 mm | 77.98 mm | - | CJ | ¥7,708 | 見積依頼
|
68514472542 | CJ24 | 19 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | A | 55.88 mm | 77.98 mm | - | CJ | ¥7,085 | 見積依頼
|
68514472005 | CJ38 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 80 mm | 114.05 mm | - | CJ | ¥13,491 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。