LOVEJOY 68514472252 ジョーカップリングスパイダー、55 スパイダーサイズ、64 ショア D タイプ、グリーン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GSシリーズスパイダー |
角度のずれ | 0.8度 |
軸方向のずれ | +0.086 ~ 0.039" |
クランプスタイルハブ最大。 スピード | 3150回転 |
色 | グリーン |
カップリング | 顎 |
カップリングボルトサイズ | M12 |
寸法CL | 0.160 " |
ディメンションHD | 4.720 " |
寸法TH | 0.180 " |
動的ねじり剛性 | 917302 インチ-ポンド/ラジアン |
ボアを通る長さ | 2.560 " |
ロックデバイススタイルハブ最大。 スピード | 6350回転 |
材料 | ウレタン |
マックス。 退屈させる | 2.750 " |
最大温度範囲(F) | -30度248度までNS |
マックス トルク | 14602インチポンド |
最小退屈させる | コールテン |
公称トルク | 7301インチポンド |
通常の温度範囲 | -20度230度までNS |
製品データシート | ラブジョイ-68514467248.pdf |
放射状のミスアライメント | 0.005 " |
ラジアル剛性 | 58852.0000インチポンド |
止めねじサイズ | 3 / 8」-16 |
セットスクリュースタイルカップリング位置サイズ(寸法SL) | 0.790 " |
スクリュースタイルハブ最大を設定します。 スピード | 3950回転 |
スパイダー外径 | 4.720 " |
クモのサイズ | 55 |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 0.870 " |
スパイダータイプ | 64ショアD |
静的ねじり剛性 | 366921 インチ-ポンド/ラジアン |
在庫サイズ | 14〜55 |
形式 | ソリッドセンタータイプ |
音量 | 19.38221 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.18 |
プロダクト | モデル | クモのサイズ | 材料 | 色 | 公称トルク | スパイダータイプ | 形式 | ラジアル剛性 | カップリングボルトサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | ウレタン | イエロー | 2345インチポンド | GS | コールテン | 13887インチポンド | M8 | ¥12,104 | ||
68514467257 | 38 | ウレタン | レッド | 2876インチポンド | GS | コールテン | 25146インチポンド | M8 | ¥8,599 | ||
68514467252 | 24 | ウレタン | イエロー | 309.8インチポンド | GS | コールテン | 8458インチポンド | M6 | ¥5,783 | 見積依頼
| |
68514467254 | 28 | ウレタン | イエロー | 840.8インチポンド | GS | コールテン | 10173インチポンド | M8 | ¥6,426 | 見積依頼
| |
68514467253 | 24 | ウレタン | レッド | 531インチポンド | GS | コールテン | 14630インチポンド | M6 | ¥5,783 | 見積依頼
| |
68514467261 | 48 | ウレタン | レッド | 4646インチポンド | GS | コールテン | 33890インチポンド | M10 | ¥16,063 | 見積依頼
| |
68514467255 | 28 | ウレタン | レッド | 1416インチポンド | GS | コールテン | 18288インチポンド | M8 | ¥6,426 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。