LOVEJOY 68514456630シングルビームカップリング、3/16 x1 / 4インチボア
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | +/- 0.010 " |
ボアA | 3 / 16 "x 1 / 4" |
ボアB | 3 / 16 "x 1 / 4" |
ボア径 | 3/16 x 1/4 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | EC075 |
カップリングタイプ | シングルビームクランプスタイル |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 0.748 " |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.197 " |
材料 | アルマイト |
最大角度のずれ | 5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。010 |
マックス。 退屈させる | 0.315 |
マックス。 退屈させる | 8.00 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 200度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.005 |
マックス。 RPM | 10,000 |
マックス。 スピード | 10,000回転 |
最大温度範囲(F) | 200 |
最小退屈させる | 0.157 " |
公称トルク | 5インチポンド |
外径 | 0.748 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 mm |
平行ずれ | 0.005 " |
スクリューサイズ | M2.5 |
ねじタイプ | クランプネジ |
サイズ | EC075 |
形式 | シングルビームクランプ |
測定システム | 帝国 |
トルク | 5インチポンド |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | HU |
A. Lovejoy フレキシブル カップリングはシャフト間に柔軟な接続を提供し、わずかな位置ずれにも簡単に対応します。 一方、リジッドカップリングは XNUMX つのシャフトをしっかりと接続し、システム全体に最大のトルクを伝達します。 リジッドカップリングはシャフトのミスアライメントに対応できません。
A. 前者は止めねじが従動軸に押し付けられることで高トルクで止めねじカップリングを保持します。 一方、クランプ カップリングには、ワンピース設計とツーピース設計があります。 セットスクリューカップリングに比べ、軸を傷めることなく保持力が高くなります。
プロダクト | モデル | ボアを通る長さ | ボアA | ボアB | マックス。 退屈させる | 最小退屈させる | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6 mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8 mm | 4 mm | 5インチポンド | 0.748 " | 23 mm | ¥26,126 | ||
68514456640 | 0.276 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | - | - | 11インチポンド | 0.984 " | 32 mm | ¥22,687 | 見積依頼
| |
68514456618 | 3 mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 0.118 " | 0.118 " | 1.8インチポンド | 0.512 " | 13 mm | ¥13,634 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。