LOVEJOY 68514446194 CタイプハブC280、1-5 / 8インチのボアサイズ、3/8 x3 / 16インチのキー溝
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 1 5 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | 280 |
カップリングタイプ | C |
ディメンションCD | 7.81 " |
寸法CL | 0.12 " |
寸法G | 1.63 " |
ディメンションHD | 5.5 " |
寸法SL | 1.56 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.12 " |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 12hp |
HP定格@ 1200 RPM | 114hp |
HP定格@ 1800 RPM | 216hp |
ハブ長 | 4.75 " |
ハブスタイル | 3 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
キー溝のサイズ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
キー溝の幅 | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ボアを通る長さ | 3.12 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 3" |
マックス。 スピード | 3500回転 |
最小退屈させる | 1.25 " |
慣性モーメントWR2 | 362ポンドインチ平方 |
公称トルク | 7560インチポンド |
あごの数 | 3 |
外径 | 7.5 " |
1,200rpmでの定格HP | 114馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 216馬力 |
100rpmでの定格HP | 12馬力 |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 1 / 2-13 |
ねじ山径 | 1 / 2」-13 |
インチあたりのスレッド | 1 / 2」-13 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | スレッド | ボアを通る長さ | 外径 | ハブスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444014 | 280 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 7.5 " | - | 鋳鉄 | ¥59,477 | |
68514426052 | 276 | 1 3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 1 / 2-13 | 3.12 " | 6.18 " | - | 鋳鉄 | ¥55,714 | |
68514444545 | 2955 | 3 1 / 2 " | 7 / 8 "x 7 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | 鋳鉄 | ¥114,693 | |
68514454549 | 2955 | 2 5 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | 5 / 8-11 | 4.25 " | 9.12 " | 3 | 鋳鉄 | ¥114,920 | |
68514426036 | 226 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | 鋳鉄 | ¥42,976 | 見積依頼
|
68514426040 | 226 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | 鋳鉄 | ¥44,245 | 見積依頼
|
68514426045 | 226 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | 1 / 2-13 | 2.75 " | 5.15 " | - | 鋳鉄 | ¥46,489 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。