LOVEJOY 68514445720ピンおよびブロックUジョイント、シングルジョイント、0.6250インチのボア、3.75インチの長さ、鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.06 " |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | メタリック |
接続タイプ | 5 / 8 "x 5 / 8" |
カップリングサイズ | D8B |
立方インチ | 5.85938Cu。 の |
グレード | グレード303 |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 3 / 16 x 3 / 32 |
キー溝のサイズ | 3 / 16 x 3 / 32 |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.88 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 0.75 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
ねじ径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのねじ山 | 1 / 4」-20 |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 |
サイズ | D8B |
静的破壊トルク | 3480インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDタイプ |
音量 | 5.85938 cu。 に。 |
プロダクト | モデル | 外径 | ボアの深さ | チューブ径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじ径 | インチあたりのねじ山 | 止めねじサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444512 | 2" | 1.5 " | 1" | 5.44 " | 5 / 16」-18 | 5 / 16」-18 | 5 / 16-18 | D12B | ¥117,866 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。