LOVEJOY 68514445153カップリングハブRrs150、1-1 / 8インチのボアサイズ、1/4 x1 / 8キー溝
アイテム:AK7KVU
モデル:68514445153相互参照:45153
¥18,054 /単価
この商品は10個単位でのみ発送できます見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | RRSタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 1 1 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | RRS150 |
カップリングタイプ | RR |
ディメンションCD | 4.44 " |
寸法CL | 0.12 " |
寸法SL | 0.62 " |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 0.12 " |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 2hp |
HP定格@ 1200 RPM | 24hp |
HP定格@ 1800 RPM | 35hp |
HP定格@ 3600 RPM | 72馬力 |
ハブ長 | 2.63 " |
ハブスタイル | 2 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝のサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
キー溝の幅 | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 1.75 " |
材料 | 焼結鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.875 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
最小退屈させる | 0.625 " |
公称トルク | 1240インチポンド |
あごの数 | 3 |
外径 | 3.75 " |
1,200rpmでの定格HP | 24馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 35馬力 |
100rpmでの定格HP | 2馬力 |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 3 / 8-16 |
ねじ山径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのスレッド | 3 / 8」-16 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | ハブ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RRS190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | 焼結鉄 | 2.82 " | ¥31,675 | |
68514451672 | RRS090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.24 " | ¥4,522 | |
68514441228 | RRS090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.24 " | ¥3,502 | 見積依頼
|
68514438155 | RRS100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 焼結鉄 | 1.97 " | ¥9,829 | 見積依頼
|
68514438150 | RRS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.43 " | ¥5,365 | 見積依頼
|
68514438153 | RRS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | 焼結鉄 | 1.97 " | ¥9,829 | 見積依頼
|
68514438147 | RRS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | 焼結鉄 | 1.43 " | ¥5,365 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。