LOVEJOY 68514439492スペーサーフランジ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
色 | メタリック |
カップリングサイズ | 40 |
次元BC | 2.12 " |
寸法L | 0.5 " |
次元P | 1.498〜1.5インチ |
寸法Q | 0.09 " |
寸法R | 0.5 " |
寸法TH(アキシャルキャップ/スクリュータップ) | 1 / 4-20 x 0.62 " |
HP定格@ 100 RPM | 1.2hp |
HP定格@ 1150 RPM | 13.8hp |
HP定格@ 1750 RPM | 21hp |
ハブスタイル | デルタ |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 1.375 " |
最大。 連続トルク | 750インチポンド |
最小退屈させる | 0.438 " |
外径 | 4.38 " |
ピーク過負荷トルク | 1125インチポンド |
3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 42馬力 |
875 rpmでの定格HP(標準モーター) | 10.5馬力 |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
タイプ | フレックスリンク |
プロダクト | モデル | 最大。 連続トルク | カップリングサイズ | 次元BC | 最小退屈させる | 外径 | ピーク過負荷トルク | 3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 875 rpmでの定格HP(標準モーター) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439508 | 4100インチポンド | 60 | 3.88 " | 0.75 " | 7.25 " | 6250インチポンド | 228馬力 | 57馬力 | ¥91,348 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。