LOVEJOY 68514436173シャフトカップリングフランジ、ボア1-7 / 16インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブカップリングフランジ |
チューブ径 | 1 7 / 16 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 10S |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 1.22 " |
ディメンションHD | 4.38 " |
寸法L | 2.7 " |
次元P | 0.81 " |
寸法SL | 0.41 " |
HP定格@ 100 RPM | 4.6hp |
HP定格@ 1200 RPM | 55hp |
HP定格@ 1800 RPM | 82hp |
HP定格@ 3600 RPM | 164hp |
キー溝のサイズ | 3/8 x 3/16 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.75 " |
マックス。 スピード | 3600 RPM |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 2875インチポンド |
外径 | 7.5 " |
スレッド | 1 / 2-13 |
ねじり剛性 | 10980In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | マックス。 退屈させる | チューブ径 | カップリングサイズ | マックス。 スピード | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | ねじり剛性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188 " | 5 / 8 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436069 | 1.188 " | 3 / 4 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436071 | 1.188 " | 7 / 8 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436073 | 1.188 " | 1" | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436075 | 1.188 " | 1 1 / 8 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436076 | 1.188 " | 1 3 / 16 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436077 | 1.188 " | 1 1 / 4 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。