LOVEJOY 68514436077シャフトカップリングフランジ、ボア1-1 / 4インチ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブカップリングフランジ |
チューブ径 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー |
カップリングサイズ | 5S |
カップリングタイプ | S-フレックス |
寸法FL | 0.59 " |
ディメンションHD | 1.88 " |
寸法L | 1.34 " |
次元P | 0.45 " |
寸法SL | 0.29 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.4hp |
HP定格@ 1200 RPM | 4.6hp |
HP定格@ 1800 RPM | 6.9hp |
HP定格@ 3600 RPM | 13.7hp |
キー溝のサイズ | 1/4 x 1/8 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 1.188 " |
マックス。 スピード | 7600回転 |
公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 240インチポンド |
外径 | 3.25 " |
スレッド | 1 / 4-20 |
ねじり剛性 | 916In.Lbs./Rad |
タイプ | カップリングフランジ |
モデル | マックス。 退屈させる | チューブ径 | カップリングサイズ | マックス。 スピード | 公称トルク(EPDMスリーブ付き) | 外径 | スレッド | ねじり剛性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188 " | 5 / 8 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436069 | 1.188 " | 3 / 4 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436071 | 1.188 " | 7 / 8 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436073 | 1.188 " | 1" | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436075 | 1.188 " | 1 1 / 8 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436076 | 1.188 " | 1 3 / 16 " | 5S | 7600回転 | 240インチポンド | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916In.Lbs./Rad | ¥6,902 | 見積依頼
|
68514436094 | 1.438 " | 3 / 4 " | 6S | 6000回転 | 450インチポンド | 4" | 5 / 16-18 | 1718In.Lbs./Rad | ¥8,972 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。