LOVEJOY 68514424582 ユニバーサルジョイント、直径 3 インチ、長さ 9.060 インチ、破壊トルク 65400 インチポンド
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 2.750 " |
ボアタイプ | 退屈していない |
色 | メタリック |
ジョイントタイプ | HDタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 4.53 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度F |
マックス。 退屈させる | 2.00 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 3.000 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.060 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514415606.pdf |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | HD14 |
静的破壊トルク | 65400インチポンド |
測定システム | 帝国 |
音量 | 81.54000 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 6.82 |
モデル | チューブ径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的破壊トルク | メインピンの高さ(寸法E) | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424333 | 1 3 / 4 " | 2.5 " | 7" | 33120インチポンド | 3.5 " | 鋼 | - | ¥107,168 | 見積依頼
|
68514417400 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 5220インチポンド | 1.88 " | 鋼 | - | ¥26,452 | 見積依頼
|
68514417381 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560インチポンド | 1.68 " | 鋼 | - | ¥18,904 | 見積依頼
|
68514417359 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768インチポンド | 1.34 " | 鋼 | - | ¥14,456 | 見積依頼
|
68514417418 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 7920インチポンド | 2.12 " | 鋼 | - | ¥30,758 | 見積依頼
|
68514417435 | 1 1 / 2 " | 2" | 5.44 " | 15600インチポンド | 2.72 " | 鋼 | - | ¥51,544 | 見積依頼
|
68514424933 | NA | 0.5 " | 2" | 378インチポンド | 1" | 鋼 | - | ¥14,887 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。