LOVEJOY 68514417435ユニバーサルジョイント、長さ5.44インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.5 " |
チューブ径 | 1 1 / 2 " |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
立方インチ | 21.76Cu。 の |
ジョイントタイプ | HDタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 2.72 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.44 " |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | HD12 |
静的破壊トルク | 15600インチポンド |
形式 | 退屈していない |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントHDタイプ |
UPC | 685144174352 |
音量 | 21.76 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的破壊トルク | メインピンの高さ(寸法E) | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514424333 | 1 3 / 4 " | 2.5 " | 7" | 33120インチポンド | 3.5 " | 鋼 | - | ¥107,168 | 見積依頼
|
68514417400 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 5220インチポンド | 1.88 " | 鋼 | - | ¥26,452 | 見積依頼
|
68514417381 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560インチポンド | 1.68 " | 鋼 | - | ¥18,904 | 見積依頼
|
68514417359 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768インチポンド | 1.34 " | 鋼 | - | ¥14,456 | 見積依頼
|
68514417418 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 7920インチポンド | 2.12 " | 鋼 | - | ¥30,758 | 見積依頼
|
68514424933 | NA | 0.5 " | 2" | 378インチポンド | 1" | 鋼 | - | ¥14,887 | 見積依頼
|
68514417375 | - | 0.880 " | 3.000 " | 1176インチポンド | 1.500 " | 鋼 | 止めネジなし | ¥17,403 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。