LOVEJOY 68514422312ドーナツカップリングハブ、1-5 / 8インチサイズ、キー溝と止めネジなし
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリングハブ |
ボルトサイズ | 3/4-10 x 4-1/2 |
ボアタイプ | ラフストックボア |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | S30 |
カップリングタイプ | ねじれ |
次元BC | 6.94 " |
ディメンションHD | 5.31 " |
寸法L | 2.75 " |
動的ねじり剛性 | 800In.Lbs./Deg。 |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 3.88 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 3.375 " |
最大。 衝撃荷重 | 21000インチポンド |
マックス。 スピード | 3500回転 |
最小退屈させる | 1.625 " |
慣性モーメントWR2 | 384ポンドインチ平方 |
通常の温度範囲 | -60 度 F |
外径 | 9.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.38 " |
定格トルク | 7000インチポンド |
ラフストックボア | 1-5 / 8」 |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 止めネジなし |
形式 | 柔軟性 |
モデル | ラフストックボア | マックス。 退屈させる | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 定格トルク | 最大。 衝撃荷重 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514422079 | 5 / 8 " | 1.188 " | 1.5 " | 3.56 " | 4.56 " | 350インチポンド | 1000インチポンド | ¥108,558 | 見積依頼
|
68514422124 | 7 / 8 " | 1.875 " | 2.13 " | 5.09 " | 6.41 " | 1000インチポンド | 3000インチポンド | ¥126,013 | 見積依頼
|
68514422154 | 1" | 2.225 " | 2.5 " | 6.28 " | 7.44 " | 2000インチポンド | 6000インチポンド | ¥140,287 | 見積依頼
|
68514422197 | 1" | 2.5 " | 3" | 7.31 " | 8.69 " | 3000インチポンド | 9000インチポンド | ¥171,687 | 見積依頼
|
68514422259 | 1-1 / 2」 | 2.875 " | 3.38 " | 8.63 " | 9.88 " | 5000インチポンド | 15000インチポンド | ¥183,105 | 見積依頼
|
68514422352 | 2-1 / 8」 | 4" | 4.34 " | 11.09 " | 12.66 " | 12000インチポンド | 36000インチポンド | ¥382,524 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。