LOVEJOY 68514417164ピンおよびブロックUジョイント、ダブルジョイント、0.8750インチボア、1.75インチ外径、鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.38 " |
チューブ径 | 7 / 8 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
接続タイプ | 7 / 8 "x 7 / 8" |
立方インチ | 30.625Cu。 の |
ジョイントタイプ | DDタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 2.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 1.25 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -20度212度までNS |
外径 | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | DD11B |
静的破壊トルク | 10680インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDDタイプ |
音量 | 30.625 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417094 | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.75 " | 5.38 " | 0.88 " | 768インチポンド | 鋼 | - | ¥32,957 | 見積依頼
|
68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥31,642 | |
68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥31,642 | |
68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥32,164 | |
68514417102 | - | - | 0.880 " | 6.000 " | 0.880 " | 1176インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥39,757 | |
68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥43,066 | |
68514417114 | - | - | 1.120 " | 7" | 1.000 " | 2880インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥51,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。